Roue à brosses 3M B12033

Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M Scotch-Brite CP-FB

Voir les informations techniques

Références

3M :B12033
Rubix :0069-0197890
Fabricant :7100139930
EAN :8021684337703
BROSSE CBMB 100X100X19 S MOYEN G80 SCOTCH BRITE UE 4

Résumé technique

Diamètre extérieur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CBMB 100X100X19 S MOYEN G80 SCOTCH BRITE UE 4


Brosse à lamelles Scotch-Brite, nappe CP, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains Moyen et Très fin et en différentes densités. Existe en diamètres 150 et 200mm.

Points forts

Minéral oxyde d'aluminium plus agressif que la nappe CF
-Construction à lamelles ouvertes flexibles qui permet à la brosse d’épouser des formes complexes sans endommager les surfaces.
-Agressivité et coupe élevées, régulières, et contrôlées pour une finition brillante uniforme.
-Nappe CP plus agressive que la nappe CF et procure une coupe plus élevée.
-Excellente capacité de satinage et de nettoyage tout en procurant un fini brillant.

Applications

Nettoyage (nappe WR).

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur100 mm
Grainmoyen
837,52 HT
/ 8 unités
1 005,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h