Roue à brosses 3M Q09892

Brosse non abrasive non tissée 3M™ Roloc™+ MS-ZR

Voir les informations techniques

Références

3M :Q09892
Rubix :0069-0143170
Fabricant :7100093976
BROSSE MSZR 75X35 T ROLOC SCOTCH-BRITE UE 10

Résumé technique

Diamètre extérieur76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE MSZR 75X35 T ROLOC SCOTCH-BRITE UE 10


Application : polissage et nettoyage de surfaces délicates en combinaison avec des liquides ou des pates à polir. Matériaux travaillés : Métaux, gelcoat. Accessoires : Plateau rigide Q09987.
Brosse à lamelles Scotch-Brite™, nappe type T non abrasive, minéral talc.

Points forts

Convient tout particulièrement aux applications de nettoyage léger sans risque d’éraflures.;Polissage de formes complexes avec des pates ou des liquides à polir pour des finitions brillantes.;Offre une bonne durée de vie.;Système de fixation rapide Roloc™ +.

Applications

Corte y acabado consistentes

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur76,2 mm
Utilisationpolissage et nettoyage de surfaces délicates en combinaison avec des liquides ou des pates à polir
266,10 € HT
/ 10 unités
319,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours