Roue à brosses 3M O12241

Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :O12241
Rubix :0069-0198433
Fabricant :7000091720
BROSSE CFFB 200X25X76 5A T.FIN SCOTCH BRITE UE 3

Résumé technique

Diamètre extérieur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CFFB 200X25X76 5A T.FIN SCOTCH BRITE UE 3


La brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ se caractérise par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres. Notre brosse à lamelles de nettoyage et de finition vous garantit une coupe et une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit.

La construction à lamelles aérée et flexible est douce et pliable pour une finition uniforme des surfaces sans marques de rayures. La toile non tissée est résistante aux charges et à la chaleur.

Elle est adaptée pour le nettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final.
Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.

Points forts

Surface de contact plus grande qu'avec les brosses Bristle;Approvisionnement en continu en abrasifs frais pour une finition homogène et uniforme;Doux et malléable pour un traitement uniforme de la surface sans rayures;Toile non tissée résistante à l'encrassement et à la chaleur

Applications

Pour le nettoyage et l'ébavurage légers de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre d'alésage76 mm
Utilisationnettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final
Graintrès fin
198,78 € HT
/ 3 unités
238,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours