Références
Festo :FWSR-40
Rubix :0326-2180378
Fabricant :14656
EAN :4052568066390
Détails articles : BRIDE DE FIXATION FWSR-40 14656
Flasque emboîtable FWSR-40 pour axe des vérins oscillants ou entraînements linéaires. Taille=40, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière corps=Alliage d'aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | bride à poussoir |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,77 € HT
/ unité
155,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours