Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-38A-70A
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-38A-70A
Rubix :0326-2568006
Fabricant :558018
EAN :4052568096632
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-38A-70A
Bride de moteur EAMF-A-38A-70A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=70A
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur eamf, mtr-fl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,52 € HT
/ unité
157,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours