Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCL-20-R3

Bride tournante

Voir les informations techniques

Références

Festo :SNCL-20-R3
Rubix :0326-2575557
Fabricant :537796
EAN :4052568049546
FLASQUE ORIENTA SNCL-20-R3

Résumé technique

Typeflasque orienta sncl-20-r3

Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNCL-20-R3


Bride tournante SNCL-12-R3 Taille=12, Basé sur la norme=ISO 21287, Variantes=Excellente protection contre la corrosion, Classification de la résistance à la corrosion CRC=3, Température ambiante=-40 - 90 °C

Informations techniques


Attributs
Typeflasque orienta sncl-20-r3
32,22 € HT
/ unité
38,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours