Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-24

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-SD2-24
Rubix :0326-2573163
Fabricant :537177
EAN :4052568172428
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-24

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-24


Kit d'adaptation HAPG-SD2-24 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-20 et du vérin oscillant DRQD-12/16-...-FW-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit=31 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
356,24 € HT
/ unité
427,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours