Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SUA-50

Bride pivotante SUA

Voir les informations techniques
Références
Festo :SUA-50
Rubix :0326-2078021
Fabricant :157324
EAN :4052568011581
FLASQUE ORIENTABLE SUA-50 157324
Résumé technique

Détails articles : FLASQUE ORIENTABLE SUA-50 157324


Flasque orientable SUA-50 pour vérins ADVU, AEVU, pour chape de pied LBN ou LN, LSN. Taille=50, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 90 °C, Poids du produit=288 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 150 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,82 HT
/ unité
172,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours