Tendeur de chaîne DOM OM8-L
Bras oscillant Série OM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :OM8-L
Rubix :0866-1559527
Fabricant :OM8-L
Documents
Détails articles : BRAS OSCILLANT OM8-L FILETAGE GAUCHE
Les bras oscillants de type OM conviennent pour une utilisation dans un système de convoyage entraîné par un arbre à manivelle monomasse jusqu'à l'indice de machine oscillante 1,6 ou en mode résonance jusqu'à 2,2.
Les brides sont boulonnées directement à l'auge et à la structure de la machine.
Des tiges de connexion de n'importe quelle longueur (fabriquées par le client) peuvent être insérées dans les filetages.
En utilisant les éléments oscillants OM, un côté avec un filetage à droite et l'autre côté avec un filetage à gauche, l'entraxe peut être nivelé en continu.
Les bras oscillants simple de type OM sont des articulations élastiques sans entretien pour suspendre ou soutenir des machines de convoyage.
Points forts
Sans entretien : articulation élastique ne nécessitant aucune lubrification.
Réglage facile : possibilité d'ajuster en continu l'entraxe grâce aux filetages droite/gauche.
Montage flexible : compatible avec des tiges de liaison de longueur personnalisée.
Guidage fiable : assure un mouvement oscillant régulier et maîtrisé du convoyeur.
Réduction de la maintenance : limite les arrêts de production et les coûts d'exploitation.
Longue durée de vie : conception robuste adaptée aux sollicitations répétées des systèmes de convoyage oscillants.
Applications
Convoyeurs oscillants entraînés par arbre à manivelle. Systèmes de transport vibrants monomasse. Suspension et support d'auges de convoyage. Installations de manutention de produits en vrac. Équipements de transport dans les secteurs agroalimentaire, recyclage, carrières et industrie générale. Applications nécessitant un réglage précis de la géométrie du système oscillant.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,99 € HT
/ unité
439,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours



