Tendeur de chaîne DOM LTKC5-100

Élément élastique LTKC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTKC5-100
Rubix :0866-1559429
Fabricant :LTKC5-100
ELEMENT ELASTIQUE LTKC5-100

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTKC5-100


L'élément élastique de type LTKC permet une fixation avec une vis centrale. Il faut utiliser des vis de qualité 8.8. A l'extérieur, l'élément élastique en caoutchouc est inséré dans un poing de serrage ou fixé avec la bride de montage CK.

Points forts

Absorption efficace des chocs et vibrations pour protéger les équipements. Réduction de l'usure des composants et prolongation de leur durée de vie. Amélioration de la stabilité du convoyage pour un fonctionnement plus fluide. Maintenance réduite grâce à une meilleure protection mécanique. Fiabilité accrue des installations en limitant les contraintes sur le convoyeur.

Applications

L'élément élastique de type LTKC est conçu pour absorber les contraintes mécaniques et amortir les vibrations dans les systèmes de convoyage industriels. Il est particulièrement adapté aux installations des secteurs agroalimentaire, emballage, logistique et manutention, où la protection des équipements et la fiabilité des lignes sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
74,41 € HT
/ unité
89,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours