Outil pour rivet aveugle Nexam 3BC04810, Type: Bouterolle (outil d'assemblage aéronautique permettant de transmettre une force contrôlée) | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 10 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BC04810
Rubix :8770-5470292



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE REDUITE APLATIE DIAM4,8
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle (outil d'assemblage aéronautique permettant de transmettre une force contrôlée) |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Serrage utile | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
