Raccord instantané pneumatique Camozzi 6610 6-M5

Boulon Banjo

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6610 6-M5
Rubix :3294-2302666
Fabricant :6610 6-M5
RACCORD 6610.6.M5

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps) ; nbr (joint torique) ; ptfe, nbr, pa (joint d'étanchéité)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD 6610.6.M5


Les modèles Sprint sont caractérisés par une grande adaptabilité des filetages mâles avec des filetages femelles parallèles BSP (ISO-228) même en présence de surfaces non planes ou irrégulières. Ceci est possible grâce à une bague en téflon sur le filetage mâle, qui garantit une étanchéité parfaite entre les deux filetages.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps) ; nbr (joint torique) ; ptfe, nbr, pa (joint d'étanchéité)
Profil6610
3,26 € HT
/ unité
3,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h