Références
Festo :NPQR-L-Q8-E
Rubix :0326-2558464
Fabricant :8085711
EAN :4052568454999




Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié (boîtier, bague de verrouillage/démontage, segment de collier de serrage); ppsu (anneau de pression); viton® (fpm) joint d'étanchéité pour tuyau |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor slang buiten-ø 8 mm |
Détails articles : CONNECTEUR NPQR-L-Q8-E
NPQR-L-Q8-E CONNECTEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié (boîtier, bague de verrouillage/démontage, segment de collier de serrage); ppsu (anneau de pression); viton® (fpm) joint d'étanchéité pour tuyau |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor slang buiten-ø 8 mm |
| Profil | forme en l |
| Raccordement 2 | voor slang buiten-ø 8 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | connecteur (forme en l, principe push-pull) |
| Diamètre tube | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,34 € HT
/ unité
59,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours