Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCFIL14-1,5A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCFIL14-1,5A2
Rubix :U600-8286708
Fabricant :0908214 15
EAN :4043377057464


Résumé technique
| Raccordement 1 | 14 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 14 DIN 908 INOX A2-50 0908214 15
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin A2-50 14X SW6
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 14 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,97 € HT
/ 50 unités
245,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours