Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PGAZ3/8"A4
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PGAZ3/8"A4
Rubix :U600-8305521
Fabricant :0910438
EAN :4043377058294


Résumé technique
| Raccordement 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Norme | din 910 |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 3/8'' DIN 910 INOX A4-50 0910438
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage à gaz A4-50 3/8"X SW17
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Norme | din 910 |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,02 € HT
/ 50 unités
516,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours