Bouchon expansible et gonflable Axxair NES63, Diamètre interne min: 65 mm | Diamètre interne max: 77 mm | Insertion minimale: 36 mm
Bouchon expansible en nylon pour tuyau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :NES63
Rubix :4520-5485564
Documents
Détails articles : BOUCHON EXPANSIBLE NYLON 2.5''
Les bouchons expansibles PPM sont conçus pour obturer temporairement des tuyaux de 1½" à 72" (38 mm à 1 829 mm) lors d’opérations de purge, de tests ou de maintenance. Faciles à installer, ils assurent une étanchéité efficace contre l’eau, les gaz et les corps étrangers grâce à un mécanisme à vis avec joint en caoutchouc naturel comprimé entre deux plaques. Disponibles en plusieurs modèles selon les applications, certains bouchons permettent aussi les tests sous pression ou l’ajout de raccords standards via un axe creux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre interne min | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre interne max | 77 mm |
| Insertion minimale | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,26 € HT
/ unité
18,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

