Raccord instantané pneumatique Festo QST-6-4-100
Connecteur en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-6-4-100
Rubix :0326-2579467
Fabricant :130820
EAN :4052568025403

Détails articles : UNION EN T QST-6-4-100
Union en T QST-6-4-100 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,00 € HT
/ 100 unités
602,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours