Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H04-02AS1

Connecteur mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H04-02AS1
Rubix :0338-2250034
Fabricant :01558871
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H04-02AS1

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H04-02AS1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 14 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 1/4 in
Température maxi60 °C
35,70 HT
/ 10 unités
42,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours