Raccord express Sferaco 2410100
Série 2410 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords à douille annelée à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2410100
Rubix :0400-2355163
EAN :3598781145043

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN100-4' DSC110 JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre intérieur tube métrique | 110 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,02 € HT
/ unité
120,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
