Chaussures de sécurité mixtes Uvex 6503241, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Bottes de sécurité UVEX 2 S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :6503241
Rubix :0506-6173645
Fabricant :6503241
EAN :4031101609720
CHAUSSURE HAUTE CUIR S3 T.41 PU/PU L11

Résumé technique

EU Pointure41
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE CUIR S3 T.41 PU/PU L11


Les chaussures montantes de sécurité Uvex 2 S3 SRC sont conçues pour offrir une protection maximale tout en garantissant un confort exceptionnel. Légères et flexibles, elles répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de performance. Elles intègrent des technologies de pointe permettant une absorption optimale des chocs, un ajustement ergonomique et une meilleure régulation thermique.

Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité combinent des matériaux de haute qualité avec des technologies innovantes. La tige en cuir pleine fleur lisse hydrophobe assure une résistance optimale à l'eau tout en maintenant une excellente respirabilité. L'embout de protection uvex xenova®, exempt de métal, garantit une stabilité latérale renforcée et une absence de conduction thermique. La semelle intercalaire anti-perforation sans métal offre une flexibilité hors pair tout en préservant la protection du pied. Le système de laçage élastique avec mécanisme de fermeture rapide permet un ajustement parfait et un enfilage rapide. La technologie uvex climazone assure une gestion optimale de l'humidité et de la température, tandis que la doublure Distance Mesh procure une ventilation optimale. La semelle extérieure en polyuréthane à double densité (PU2D) est équipée d'un profil autonettoyant et antiglisse pour une adhérence renforcée.

Spécifications :
• Doublure : Distance-Mesh respirant
• Embout de protection : uvex xenova® compact, sans métal
• Semelle intercalaire : uvex xenova® anti-perforation, sans métal
• Semelle extérieure : polyuréthane à double densité (PU2D) autonettoyante
• Système de laçage : lacets élastiques avec fermeture rapide
• Contrefort intégré à la semelle
• Arrière du talon fermé
• Semelles profilées qui ne marquent pas
• Éléments réfléchissants
• Languette antipoussière matelassée
• Col matelassé
• Protection contre les risques mécaniques
• Résistance à la perforation (P)
• Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon (E)
• Protection contre les torsions de cheville
• Protection contre les risques chimiques
• Résistance à l'huile et à l'essence (FO)
• Protection contre les risques électriques
• Antistatique (A)
• Protection contre l'humidité
• Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau (WRU)
• Protection contre les charges électrostatiques (ESD) avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms

Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.

Points forts

• Protection maximale grâce à une conception sans métal et une semelle anti-perforation
• Confort optimal avec la technologie uvex climazone pour une régulation thermique efficace
• Ergonomie avancée : chaussure légère avec ajustement précis
• Adhérence exceptionnelle : semelle autonettoyante pour une stabilité renforcée
• Durabilité élevée : cuir résistant et protection anti-abrasion

Applications

• Industrie manufacturière
• Logistique et entreposage
• Construction et BTP
• Maintenance et ingénierie

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
200,08 € HT
/ paire
240,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.