Bottes en caoutchouc Deltaplus AEROFOOD S4 BC 49, EU Pointure : 49 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyuréthane

Bottes AEROFOOD S4 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deltaplus :AEROFOOD S4 BC 49
Rubix :0495-6205114
Fabricant :AEFOOS4BC49
EAN :3295249271978
BOTTES AEROFOOD S4 P49 S4 CI SRC
brand logo

Résumé technique

EU Pointure49
Couleurblanc
Matière principalepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTES AEROFOOD S4 P49 S4 CI SRC


Botte de sécurité au design épuré, ultra-légère et confortable, dédiée aux métiers de l'agroalimentaire
Tige : PU | Doublure : Textile - Membrane | Première de propreté : PU - Textile | Semelle : Injection spray - PU | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 850 grammes par chaussure

Applications

Agroalimentaire.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure49
Couleurblanc
Matière principalepolyuréthane
Matièrepu
56,97 HT
/ paire
68,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

49

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.