Botte agroalimentaire Dunlop Protective Footwear 171BV.40, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Botte PROTOMASTOR PVC blanche SB E FO SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :171BV.40
Rubix :9804-6005000
EAN :8713197302704


Résumé technique
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE AGRO HYGRADE SAFETY SB P40 EN345 BLANC TIGE+SEM.PVC/NIT
Cette botte est une chaussure de sécurité de haute qualité conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie agroalimentaire.
Caractéristiques
Cette botte Protomastor Safety blanche se distingue par sa souplesse et son confort. Sa légèreté en fait un choix idéal pour les professionnels de l'agroalimentaire, des cuisines collectives, des sociétés de nettoyage et des sociétés d'intérim. Résistante aux huiles, graisses minérales, animales et végétales, désinfectants et produits chimiques, cette botte assure une protection fiable dans divers environnements de travail.
Spécifications
- Matériau tige et semelle : PVC
- Embout : acier
- Coloris : blanc et vert
- Talon absorbant l’énergie
- Tailles disponibles : 36 au 47
Normes
Cette botte Protomastor Safety est certifiée conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA, garantissant une protection efficace contre les risques liés à l'industrie agroalimentaire.
Informations sur la marque
Dunlop Protective Footwear est un leader mondial dans la fabrication de chaussures de sécurité de haute qualité. Avec une expertise reconnue dans le domaine, la marque s'engage à fournir des produits fiables et confortables pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs, y compris l'agroalimentaire.
Caractéristiques
Cette botte Protomastor Safety blanche se distingue par sa souplesse et son confort. Sa légèreté en fait un choix idéal pour les professionnels de l'agroalimentaire, des cuisines collectives, des sociétés de nettoyage et des sociétés d'intérim. Résistante aux huiles, graisses minérales, animales et végétales, désinfectants et produits chimiques, cette botte assure une protection fiable dans divers environnements de travail.
Spécifications
- Matériau tige et semelle : PVC
- Embout : acier
- Coloris : blanc et vert
- Talon absorbant l’énergie
- Tailles disponibles : 36 au 47
Normes
Cette botte Protomastor Safety est certifiée conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA, garantissant une protection efficace contre les risques liés à l'industrie agroalimentaire.
Informations sur la marque
Dunlop Protective Footwear est un leader mondial dans la fabrication de chaussures de sécurité de haute qualité. Avec une expertise reconnue dans le domaine, la marque s'engage à fournir des produits fiables et confortables pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs, y compris l'agroalimentaire.
Points forts
- Souplesse et confort pour une utilisation prolongée
- Légèreté et résistance aux substances couramment rencontrées dans l'industrie agroalimentaire
- Protection contre les chutes d'objets grâce à son embout et sa semelle en acier
- Excellente adhérence grâce à la semelle résistante aux huiles
- Imperméable pour protéger de l’eau
- Antidérapant pour garantir des conditions de sécurité au travail
- Légèreté et résistance aux substances couramment rencontrées dans l'industrie agroalimentaire
- Protection contre les chutes d'objets grâce à son embout et sa semelle en acier
- Excellente adhérence grâce à la semelle résistante aux huiles
- Imperméable pour protéger de l’eau
- Antidérapant pour garantir des conditions de sécurité au travail
Applications
Cette botte est idéale pour une utilisation dans l'agroalimentaire, les cuisines collectives, les sociétés de nettoyage et les sociétés d'intérim. Elle offre une protection fiable et un confort optimal pour les professionnels évoluant dans ces environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Couleur | blanc |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,94 € HT
/ 6 paires
266,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h