Botte agroalimentaire GISS 899314, EU Pointure : 41 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyuréthane
Botte PU - CURA TOP - S4 SR CI FO ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899314
Rubix :C600-6238730
EAN :3660338529412

Documents
Détails articles : BOTTE CURA TOP P41 S4 SR CI FO ESD
En agroalimentaire, l’humidité et les graisses imposent des équipements adaptés. Les bottes de sécurité spéciales agroalimentaire GISS CURA TOP associent une tige longue en polymère imperméable, une semelle adhérente et une protection d’orteils légère en fibre de verre.
Caractéristiques :
Les bottes de sécurité spéciales agroalimentaire GISS CURA TOP sont entièrement en polymère et conçues pour rester imperméables en toute situation. La tige intègre un renfort latéral pour la protection de la cheville, ainsi que des stries horizontales qui facilitent l’enfilage (évite que les doigts glissent sur la botte). Un ergot de déchaussement est présent pour simplifier le retrait. La semelle en polyuréthane injecté contribue à l’absorption d’énergie au talon. La semelle intérieure amovible en PU souple, à mémoire de forme, est hygiénique et antistatique. Le polyuréthane utilisé pour fabriquer ces bottes intègre dans sa composition des propriétés ESD utiles en présence d'électronique sensible aux décharges électrostatiques. Enfin, ces bottes isolent bien contre le froid permettant de travailler confortablement en milieu réfrigéré.
Spécifications :
- Type : bottes de sécurité.
- Catégorie : S4 SR CI FO.
- Gamme de tailles : EU 37 à 48.
- Poids : 766 g (pointure 42).
- Matériau de la tige : PU (polyuréthane).
- Doublure : coton et polyester.
- Embout : composite, fibre de verre.
- Résistance de l’embout : 200 J.
- Semelle : PU haute densité.
- Semelle intérieure : amovible, Soft-PU, antistatique, à mémoire de forme.
- Jonction semelle/tige : injectée.
- ESD : oui.
- Résistance à la glisse : surface céramique, lubrifiant glycérine ; talon 0,24 et avant 0,23 (direction en avant).
- Environnement : humide, gras et froid.
Normes :
Ces bottes montantes de sécurité sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles respectent les normes suivantes :
- EN 20345:2022 : définit les exigences de sécurité pour les chaussures, et encadre le marquage S4 SR CI FO.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : encadre le comportement ESD, avec une résistance électrique annoncée entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
Caractéristiques :
Les bottes de sécurité spéciales agroalimentaire GISS CURA TOP sont entièrement en polymère et conçues pour rester imperméables en toute situation. La tige intègre un renfort latéral pour la protection de la cheville, ainsi que des stries horizontales qui facilitent l’enfilage (évite que les doigts glissent sur la botte). Un ergot de déchaussement est présent pour simplifier le retrait. La semelle en polyuréthane injecté contribue à l’absorption d’énergie au talon. La semelle intérieure amovible en PU souple, à mémoire de forme, est hygiénique et antistatique. Le polyuréthane utilisé pour fabriquer ces bottes intègre dans sa composition des propriétés ESD utiles en présence d'électronique sensible aux décharges électrostatiques. Enfin, ces bottes isolent bien contre le froid permettant de travailler confortablement en milieu réfrigéré.
Spécifications :
- Type : bottes de sécurité.
- Catégorie : S4 SR CI FO.
- Gamme de tailles : EU 37 à 48.
- Poids : 766 g (pointure 42).
- Matériau de la tige : PU (polyuréthane).
- Doublure : coton et polyester.
- Embout : composite, fibre de verre.
- Résistance de l’embout : 200 J.
- Semelle : PU haute densité.
- Semelle intérieure : amovible, Soft-PU, antistatique, à mémoire de forme.
- Jonction semelle/tige : injectée.
- ESD : oui.
- Résistance à la glisse : surface céramique, lubrifiant glycérine ; talon 0,24 et avant 0,23 (direction en avant).
- Environnement : humide, gras et froid.
Normes :
Ces bottes montantes de sécurité sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles respectent les normes suivantes :
- EN 20345:2022 : définit les exigences de sécurité pour les chaussures, et encadre le marquage S4 SR CI FO.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : encadre le comportement ESD, avec une résistance électrique annoncée entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
Points forts
- Limite les risques liés aux sols glissants en environnement humide, via la semelle antidérapante.
- Réduit l’inconfort en conditions froides.
- Facilite l’habillage au poste avec les stries d’enfilage et l’ergot de déchaussement.
- Stabilise la cheville lors des déplacements, via le renfort latéral intégré.
- Aide à maîtriser l’électricité statique en zone sensible grâce aux propriétés ESD.
- Réduit l’inconfort en conditions froides.
- Facilite l’habillage au poste avec les stries d’enfilage et l’ergot de déchaussement.
- Stabilise la cheville lors des déplacements, via le renfort latéral intégré.
- Aide à maîtriser l’électricité statique en zone sensible grâce aux propriétés ESD.
Applications
Les bottes de sécurité spéciales agroalimentaire GISS CURA TOP sont indiquées pour des postes en environnement humide ou réfrigéré, avec présence possible de graisses organiques, de graisses animales et d’huiles industrielles. Elles sont également résistantes aux hydrocarbures légers et aux produits chimiques (FO) et peuvent donc être utilisées pour les opérations de nettoyage dans l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 59,69 €
54,90 € HT
/ paire
65,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41