Botte spécifique Coverguard 9PERL43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Botte fourrée PERLITE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :9PERL43
Rubix :4886-6135256
EAN :5450564020399




Documents
Détails articles : BOTTE FOURREE PERLITE S3 P43 CUIR NOIR SEMELLE/COQUE ACIER
Les bottes fourrées PERLITE de Coverguard sont des bottes de sécurité de qualité, en cuir et hautement adhérentes. Elles sont étudiées pour protéger les professionnels travaillant dans des environnements exigeants (pluie, boue, pétrole...). Conçues pour offrir une protection optimale sans faire d’impasse sur le confort, les bottes PERLITE sont résistantes, chaudes et imperméables.
Caractéristiques
La botte fourrée PERLITE est dotée d'une tige en cuir pleine fleur lisse et noir, offrant à la fois durabilité et élégance. Son intérieur doublé en fourrure chaude assure un confort optimal, même dans les conditions les plus froides. L'embout de protection et l'intercalaire anti-perforation en acier garantissent une sécurité accrue, tandis que la semelle extérieure en PU2D (polyuréthane double densité) isole du froid et offre une adhérence efficace. Ces bottes sont étanches et leur semelle intérieure absorbe les chocs pour un confort total.
Spécifications
- Tailles disponibles : du 38 au 47.
- Couleur : noir.
- Matériaux : tige en cuir pleine fleur, fourrure synthétique, protections acier, semelle polyuréthane double densité.
- Catégorie de sécurité : S3, SRC, CI.
- Poids : 843 grammes par botte.
Normes
Les bottes de sécurité PERLITE sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3. Elles protègent l’utilisateur contre : les chocs et l’écrasement (S3), la perforation de la semelle (P), les pertes d’adhérence (SRC), le froid (CI) et l’infiltration d’eau (Wru).
Instructions d'utilisation
Pour garantir leur protection, ces bottes doivent être parfaitement ajustées et en bon état. Rangez-les dans un endroit sec, propre et aéré, et évitez un stockage de plus de 3 ans. Nettoyez-les régulièrement et cirez la tige avec un produit approprié pour le cuir (graisse, silicone, cire…).
Informations sur la marque
Coverguard est une marque spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux secteurs industriels et professionnels. Fondée en France, elle propose une large gamme de produits, allant des vêtements de travail aux chaussures de sécurité, conçus pour garantir la sécurité, le confort et la performance des travailleurs dans des environnements exigeants.
Caractéristiques
La botte fourrée PERLITE est dotée d'une tige en cuir pleine fleur lisse et noir, offrant à la fois durabilité et élégance. Son intérieur doublé en fourrure chaude assure un confort optimal, même dans les conditions les plus froides. L'embout de protection et l'intercalaire anti-perforation en acier garantissent une sécurité accrue, tandis que la semelle extérieure en PU2D (polyuréthane double densité) isole du froid et offre une adhérence efficace. Ces bottes sont étanches et leur semelle intérieure absorbe les chocs pour un confort total.
Spécifications
- Tailles disponibles : du 38 au 47.
- Couleur : noir.
- Matériaux : tige en cuir pleine fleur, fourrure synthétique, protections acier, semelle polyuréthane double densité.
- Catégorie de sécurité : S3, SRC, CI.
- Poids : 843 grammes par botte.
Normes
Les bottes de sécurité PERLITE sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3. Elles protègent l’utilisateur contre : les chocs et l’écrasement (S3), la perforation de la semelle (P), les pertes d’adhérence (SRC), le froid (CI) et l’infiltration d’eau (Wru).
Instructions d'utilisation
Pour garantir leur protection, ces bottes doivent être parfaitement ajustées et en bon état. Rangez-les dans un endroit sec, propre et aéré, et évitez un stockage de plus de 3 ans. Nettoyez-les régulièrement et cirez la tige avec un produit approprié pour le cuir (graisse, silicone, cire…).
Informations sur la marque
Coverguard est une marque spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux secteurs industriels et professionnels. Fondée en France, elle propose une large gamme de produits, allant des vêtements de travail aux chaussures de sécurité, conçus pour garantir la sécurité, le confort et la performance des travailleurs dans des environnements exigeants.
Points forts
- Protection renforcée contre les risques de perforations.
- Confort supérieur grâce à la doublure en fourrure chaude.
- Résistance aux hydrocarbures pour une durabilité accrue.
- Absorption d'énergie par le talon pour une marche confortable.
- Catégorie de sécurité S3 la plus haute de la norme.
- Confort supérieur grâce à la doublure en fourrure chaude.
- Résistance aux hydrocarbures pour une durabilité accrue.
- Absorption d'énergie par le talon pour une marche confortable.
- Catégorie de sécurité S3 la plus haute de la norme.
Applications
Les bottes de sécurité PERLITE sont idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants tels que l’exploitation minière, l’industrie extractive, les infrastructures et le BTP. Elles sont spécialement adaptées aux conditions froides et humides souvent rencontrées par les maçons, les agents de piste, les bagagistes ou encore les dockers.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
| Couleur | noir |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,79 € HT
/ paire
93,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
