Botte spécifique Dunlop Protective Footwear A781331-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Blanc | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)

Botte Acifort Tricolour Safety

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dunlop Protective Footwear :A781331-45
Rubix :6962-6067484
Fabricant :A781331-45
EAN :8713197346548
BOTTE TRICOLOR SAFE.EN345.SB P45 EMBOUT ACIER PVC/NIT BLC/BL/BE

Résumé technique

EU Pointure45
Matière principalechlorure de polyvinyle (pvc)
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE TRICOLOR SAFE.EN345.SB P45 EMBOUT ACIER PVC/NIT BLC/BL/BE


Botte tige et semelle melange PVC Nitrile blanche EN20345 S4 SRA. Botte confortable avec un bon amorti grâce à la mousse de nitrile sur la semelle, bonne résistance au gras et détergent.

Points forts

Botte confortable et résistante

Applications

Agroalimentaire, cuisines collectives, sociétés de nettoyage, sociétés d'intérim.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Matière principalechlorure de polyvinyle (pvc)
Couleurblanc
Matièreacifort : pvc+nitrile
332,22 HT
/ 6 paires
398,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.