Chargeur de batterie Varta 57659101401

MULTI CHARGER SANS ACCU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Varta :57659101401
Rubix :1286-5462640
EAN :4008496054701
MULTI CHARGER SANS ACCU BLISTER

Documents

Détails articles : MULTI CHARGER SANS ACCU BLISTER


Charge 2/4/6/8 accus AA,AAA,C,D ou 1 9V NiMH en même temps.Temps de charge 4,5 h.Port USB type C 5V/1A.Indication du statut de chargement par LED verte.Caractéristiques de sécurité avancées.Câble de charge USB type C à USB type C 1m inclus.

Informations techniques


Attributs
215,92 € HT
/ 4 unités
259,10 € TTC
Dont DEEE : 0,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours