Connectique pneumatique - Outil Balluff BPI00EP

Boîtier répartiteur passif BPI00EP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BPI00EP
Rubix :4239-2658002
Fabricant :BPI 6M304P-5K-B0-KPXE0-030
REPART PASSIF 6XM8 (4PT) PUR 3M BPI 6M304P-5K-B0-KPXE0-030

Résumé technique

Typerépartiteur passif, raccordement = 6 connexions m8x1 femelles 4 pôles, avec led, type de signal pnp, câble pur noir 3 m, compatible chaîne porte-câble, tension 10...30 vdc, courant max. 3 a par sortie / 8 a total, ip67.

Documents

Détails articles : REPART PASSIF 6XM8 (4PT) PUR 3M BPI 6M304P-5K-B0-KPXE0-030


Boîtier répartiteur passif, Connexion emplacements = 6x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, Témoin de mise sous tension = LED verte, Affichage fonction de commande = LED jaune (12x), Type de signal = PNP, Câble = PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Courant de sortie max. = 3 A, Courant total max. = 8 A, Classe de protection = IP67

Points forts

Gain de temps et diminution des erreurs de câblage. Aide à l'installation avec LED de visu
Robustes ils sont parfaitement adaptés aux environnements sévères (résistance aux réfrigérants, lubrifiants, chocs et vibrations)
Boîtier surmoulé garantissant une excellente étanchéité, et format compact avec éléments filetés métalliques pour un raccordement précis
Flexibilité de montage : fixation centrale ou latérale compatible avec profilés standard et plaques de base
Interface fiable : connexion sûre entre capteurs/actionneurs et système de commande

Applications

Les répartiteurs passifs proposés par Balluff relient les capteurs et les actionneurs avec le système de commande.
Ils sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles, notamment lorsque des réfrigérants et lubrifiants sont utilisés.
Leur boîtier surmoulé offre une classe de protection élevée et une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Tous les répartiteurs peuvent être montés de façon flexible sur tous les supports : Leurs trous de fixation sont disposés au centre.
Grâce à des trous de fixation latéraux supplémentaires, l'interface passive peut également être montée latéralement.
Le montage flexible est facilité par des DEL bien visibles.

Informations techniques


Attributs
Typerépartiteur passif, raccordement = 6 connexions m8x1 femelles 4 pôles, avec led, type de signal pnp, câble pur noir 3 m, compatible chaîne porte-câble, tension 10...30 vdc, courant max. 3 a par sortie / 8 a total, ip67.
132,15 HT
/ unité
158,58 TTC