Connectique pneumatique - Outil Balluff BAE0122

Amplificateur de signal BAE0122

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAE0122
Rubix :4239-2657274
Fabricant :BAE0122
AMPLIFICATEUR POUR FIBRE BOH BAE SA-OH-062-IC-DP02

Résumé technique

Typeamplificateur pour capteur optique boh, dimension : 12 x 40.1 x 77.3 mm, analogique, courant 4…20 ma, câble, 2 m, pur, tension d'emploi ub = 15...30 vdc

Documents

Détails articles : AMPLIFICATEUR POUR FIBRE BOH BAE SA-OH-062-IC-DP02


Amplificateur de signal, Série = SA-OH, Dimensions = 12 x 40.1 x 77.3 mm, Interface = Analogique, courant 4…20 mA, Affichage = Afficheur OLED, Tension d'emploi - LED verte, Signal - LED jaune, Fonction alarme - LED rouge, Sync - LED orange, Possibilité de réglage = Auto-synch., Contraste de l'affichage OLED, Fonction d'apprentissage externe, Réglage usine (RAZ), Apprentissage statique / dynamique / manuel, Activation / désactivation synchronisation, Sens de lecture de l'affichage OLED, Amplification, Dispositif de réglage = Jog switch, Touche, Raccordement = Câble, 2 m, PUR, Matériau du boîtier = PC PA 12, Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE, cULus, UKCA

Points forts

Amplificateur compact
Réglages et fonctionnements simples
Compatibles avec les têtes optiques BOH…
Signaux TOR, analogiques ou IO-Link suivant modèles

Applications

Les amplificateurs Balluff permettent un réglage et une exploitation simples de nos têtes de capteur optiques BOH.
À cette fin, vous disposez d'unités d'exploitation compactes avec signaux de commutation, valeurs analogiques ou fonctionnalité IO-Link, pour le montage sur rail.

Réglables en dehors des environnements critiques, les différentes options de réglage offrent des fonctionnalités étendues pour pratiquement toutes les têtes capacitives Balluff.

Informations techniques


Attributs
Typeamplificateur pour capteur optique boh, dimension : 12 x 40.1 x 77.3 mm, analogique, courant 4…20 ma, câble, 2 m, pur, tension d'emploi ub = 15...30 vdc
393,83 € HT
/ unité
472,60 € TTC