Corps de palier coulisseau tendeur SKF TU 510 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TU 510 M
Rubix :0301-1061019
Fabricant :28019
EAN :7316571060743

Détails articles : CORPS DE PALIER TU 510 M SKF
Les paliers coulisseaux-tendeurs sont des paliers monoblocs en fonte grise, conçus pour offrir un degré de rigidité élevé et supporter des charges élevées agissant dans différentes directions. Ces types de charges apparaissent généralement dans les convoyeurs, les transporteurs à rouleaux et les concasseurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 49 mm |
| Matière | fonte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,61 € HT
/ unité
67,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours