Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTJ 505
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTJ 505
Rubix :0301-1358250
Fabricant :89403
EAN :7316571137810

Détails articles : PALIER FYTJ 505 SKF
Ces paliers à collerette ovale pour roulements sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont fabriqués en fonte grise et peuvent être fixés à l'aide de deux boulons à la paroi ou au bâti d'une machine. Ils ont été développés pour les montages de roulements qui doivent fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec deux boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
-Accepter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 € HT
/ unité
31,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours