Caisse à outils Mob 9501000001, Largeur: 200 mm | Hauteur: 200 mm | Longueur: 450 mm
Boîte À Outils 5 Compartiments Bicolore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9501000001
Rubix :0146-5064589
EAN :3303809501059
Documents
Détails articles : BOITE A OUTILS 5CASES 45X20X20CM
Boîte outils 5 cases 53x20x20 (9501020001)
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 200 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,87 € HT
/ unité
109,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

