Gilet froid et intempéries Molinel 10542668123-TL, Taille : L | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton
BODYWARMER OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10542668123-TL
Rubix :9314-6203502
EAN :3115991775848



Documents
Détails articles : VESTE SS MANC ROUGE TL OVERMAX
Le Bodywarmer Overmax de Molinel est la solution idéale pour les professionnels en quête d’un vêtement sans manche alliant robustesse, confort et fonctionnalité. Grâce à son tissu stretch innovant, il offre une liberté de mouvement exceptionnelle tout en assurant une excellente résistance à l’abrasion.
Caractéristiques :
Pensé pour s’adapter aux besoins des professionnels, le Bodywarmer Overmax se distingue par sa conception ergonomique et son souci du détail. Son tissu principal, un sergé stretch bicolore renforcé en Cordura®, allie durabilité et souplesse pour accompagner les mouvements sans contrainte. Le col teddy apporte une touche de confort supplémentaire, tandis que les nombreuses poches zippées et fonctionnelles facilitent le rangement et l'accès aux outils et objets personnels. Le matelassage intérieur assure une excellente isolation thermique pour affronter les journées les plus froides sans compromis sur le confort.
Spécifications :
• Tissu principal : Sergé stretch bicolore 47% coton, 35% polyester T400®, 18% Cordura® – 260 g/m²
• Renforts : 100% Cordura® – 200 g/m²
• Doublure : 100% polyester
• Ouate : 100% polyester
• Bord-côte 1x1 : 60% viscose, 16% coton, 20% polyester, 4% spandex
• Fermeture zippée frontale
• Col teddy pour un meilleur confort
• 2 poches poitrine avec soufflet téléphone + compartiment stylo
• 1 poche poitrine intérieure pour portefeuille
• 2 grandes poches basses zippées
• Surpiqûres de renfort
• Lavage jusqu'à 50 cycles maximum
• Séchage en tambour autorisé
Normes :
• Entretien industriel selon la norme EN ISO 15797
Informations sur la marque
Depuis 1845, Molinel s’impose comme un acteur incontournable du vêtement professionnel. Forte d’un savoir-faire historique, la marque développe des tenues techniques et résistantes. En s’appuyant sur une expertise métier éprouvée, Molinel propose des équipements adaptés à chaque profession, de l’artisanat à l’industrie en passant par le BTP ou les services. Reconnue pour ses innovations, la marque intègre design, ergonomie et sécurité dans chaque vêtement. Depuis plus de 170 ans, Molinel conçoit et fabrique des vêtements professionnels pensés pour l’usage intensif et la durée. Réputée pour la qualité de ses produits et son sens de l’innovation, la marque s’adresse à tous les professionnels exigeants, de l’industrie au BTP, en passant par les services. La marque est reconnue pour son savoir-faire textile français et son engagement dans une démarche responsable.
Caractéristiques :
Pensé pour s’adapter aux besoins des professionnels, le Bodywarmer Overmax se distingue par sa conception ergonomique et son souci du détail. Son tissu principal, un sergé stretch bicolore renforcé en Cordura®, allie durabilité et souplesse pour accompagner les mouvements sans contrainte. Le col teddy apporte une touche de confort supplémentaire, tandis que les nombreuses poches zippées et fonctionnelles facilitent le rangement et l'accès aux outils et objets personnels. Le matelassage intérieur assure une excellente isolation thermique pour affronter les journées les plus froides sans compromis sur le confort.
Spécifications :
• Tissu principal : Sergé stretch bicolore 47% coton, 35% polyester T400®, 18% Cordura® – 260 g/m²
• Renforts : 100% Cordura® – 200 g/m²
• Doublure : 100% polyester
• Ouate : 100% polyester
• Bord-côte 1x1 : 60% viscose, 16% coton, 20% polyester, 4% spandex
• Fermeture zippée frontale
• Col teddy pour un meilleur confort
• 2 poches poitrine avec soufflet téléphone + compartiment stylo
• 1 poche poitrine intérieure pour portefeuille
• 2 grandes poches basses zippées
• Surpiqûres de renfort
• Lavage jusqu'à 50 cycles maximum
• Séchage en tambour autorisé
Normes :
• Entretien industriel selon la norme EN ISO 15797
Informations sur la marque
Depuis 1845, Molinel s’impose comme un acteur incontournable du vêtement professionnel. Forte d’un savoir-faire historique, la marque développe des tenues techniques et résistantes. En s’appuyant sur une expertise métier éprouvée, Molinel propose des équipements adaptés à chaque profession, de l’artisanat à l’industrie en passant par le BTP ou les services. Reconnue pour ses innovations, la marque intègre design, ergonomie et sécurité dans chaque vêtement. Depuis plus de 170 ans, Molinel conçoit et fabrique des vêtements professionnels pensés pour l’usage intensif et la durée. Réputée pour la qualité de ses produits et son sens de l’innovation, la marque s’adresse à tous les professionnels exigeants, de l’industrie au BTP, en passant par les services. La marque est reconnue pour son savoir-faire textile français et son engagement dans une démarche responsable.
Points forts
• Tissu stretch pour une grande liberté de mouvement
• Haute résistance à l’abrasion grâce aux renforts Cordura®
• Isolation thermique optimale grâce au matelassage intérieur
• Nombreuses poches pratiques pour un rangement organisé
• Col teddy confortable et protecteur
• Finitions robustes avec surpiqûres de renfort
• Haute résistance à l’abrasion grâce aux renforts Cordura®
• Isolation thermique optimale grâce au matelassage intérieur
• Nombreuses poches pratiques pour un rangement organisé
• Col teddy confortable et protecteur
• Finitions robustes avec surpiqûres de renfort
Applications
Le Bodywarmer Overmax est idéal pour les professionnels du BTP, de la logistique, de l’industrie ou de l’artisanat. Conçu pour les activités en extérieur comme en atelier, il assure confort, protection et praticité tout au long de la journée. Son tissu résistant et ses fonctionnalités adaptées le rendent parfait pour affronter les conditions de travail exigeantes tout en préservant la liberté de mouvement. Idéal en période de mi-saison ou en superposition sous une veste, ce bodywarmer devient un allié indispensable pour tous les professionnels en mouvement.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,27 € HT
/ unité
80,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours