Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACF-B-B2-16B
Bobine
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VACF-B-B2-16B
Rubix :0326-2247688
Fabricant :8030806
EAN :4052568280901
Détails articles : BOBINE VACF-B-B2-16B 8030806
bobine VACF-B-B2-16B Plan de pose type B, standard industriel, 120 V CA/60 Hz et 110 V CA/50-60 Hz. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100 %, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=110/120 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 4,4 VA, puissance de maintien 3,3 VA, Résistance aux tensions transitoires=2,5 kV
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine de solénoïde |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € HT
/ unité
25,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours