Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12W-G18-8
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-C7-12W-G18-8
Rubix :0326-2570326
Fabricant :549654
EAN :4052568191061
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12W-G18-8
Barrette de raccordement VABM-C7-12W-G18-8 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=202 g, Raccord de pilotage 12=M3, Raccord pneumatique 1=G1/8
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement pour vovg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,45 € HT
/ unité
206,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours