Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo PZVT-30-SEC

Minuterie

Voir les informations techniques
Références
Festo :PZVT-30-SEC
Rubix :0326-2203361
Fabricant :150238
EAN :4052568116446
TEMPORISATEUR PZVT-30-SEC 150238
Résumé technique
Typeminuterie

Détails articles : TEMPORISATEUR PZVT-30-SEC 150238


Minuterie PZVT-30-SEC Construction=compteur de séquences mécanique avec entraînement pneumatique, pression de coupure=<= 0,1 bar, operating pressure=2 - 6 bar, cut-in pressure=>= 1,6 bar, débit nominal normal=50 l/min

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeminuterie
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,94 HT
/ unité
657,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours