Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Danfoss 018F6177

Bobine d'électroaimant, BE

Voir les informations techniques

Références

Danfoss :018F6177
Rubix :0247-2027851
Fabricant :018F6177
EAN :5702428024426
BOBINE 240V 50HZ 10W 018F6177 CLIP-ON

Résumé technique

Typebobine

Détails articles : BOBINE 240V 50HZ 10W 018F6177 CLIP-ON


Système clip-on pour un assemblage et un retrait facile. Enroulement en fil à isolement de classe H moulé dans le corps de la bobine. Raccord bobine : cosse DIN. Indice de protection : IP00. Taille tube d’armature : 13,5 mm.

Applications

Pour applications difficiles.

Informations techniques


Attributs
Typebobine
85,91 € HT
/ unité
103,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h