Raccords en acier inoxydable HP composants 120.4504

BOBINE MALE/MALE LG=50 3/4 INOX 316L

Voir les informations techniques
Références
HP composants :120.4504
Rubix :2877-2178822
RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE LG 50 MM M3/4 CO
Résumé technique
Diamètre de raccordementr3/4 ''

Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE LG 50 MM M3/4 CO


Bobine double standard. Série légère PN20.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr3/4 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 HT
/ unité
6,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours