Raccords en acier inoxydable Mecaline 890958
RACCORD BP20 INOX 316 TE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :890958
Rubix :P600-2508614
EAN :3660338436253


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | g3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | g3/8 '' |
| Angle | t |
Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 TE F3/8
Matériau : Acier inoxydable 316. Plage de température : -20°C...200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | g3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | g3/8 '' |
| Angle | t |
| Norme | AISI 316 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € HT
/ unité
5,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours