Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACS-C-C1-1A

Bobine de solénoïde

Voir les informations techniques

Références

Festo :VACS-C-C1-1A
Rubix :0326-2247681
Fabricant :8025335
EAN :4052568279127
BOBINE VACS-C-C1-1A 8025335

Résumé technique

Typebobine de solénoïde

Détails articles : BOBINE VACS-C-C1-1A 8025335


Sans prise de courant, modèle de prise de courant conforme à la norme EN 175301-803, type C.
bobine VACS-C-C1-1A Plan de pose type C, selon EN 175 301, 24 V CA/50-60 Hz Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100 %, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=24 V AC: 50/60 Hz, puissance d'appel 2,5 VA, puissance de maintien 1,8 VA, Variations de tension admissibles=+/- 10 %

Informations techniques


Attributs
Typebobine de solénoïde
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours