Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Mecaline 899032
CONNECTEUR – 30 – 36 MM - FORM A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :899032
Rubix :P600-3026654
EAN :3660338526893
Documents
Détails articles : CONNECTEUR2
Les connecteurs sont disponibles avec un degré de protection IP67 et dans les versions standard avec boîtier noir
Caractéristiques :
- Classe d’isolation: H EN 60085
- Materiaux extérieur : RYNITE®
- Connexions electriques : FORM A - INDUSTRIAL EN 175301-803
- Température ambiante : -10 °C +80 °C
- Degré de protection : IP67 IEC 60529
- Diamètre du cable : 6 ÷ 8 mm et 8 ÷ 11 mm
Caractéristiques :
- Classe d’isolation: H EN 60085
- Materiaux extérieur : RYNITE®
- Connexions electriques : FORM A - INDUSTRIAL EN 175301-803
- Température ambiante : -10 °C +80 °C
- Degré de protection : IP67 IEC 60529
- Diamètre du cable : 6 ÷ 8 mm et 8 ÷ 11 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | normalement ouvert |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,10 € HT
/ 10 unités
24,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

