Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC VVQ4000-P-1-03
Entretoise d'alim. individuell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VVQ4000-P-1-03
Rubix :0338-2253835
Fabricant :VVQ4000-P-1-03
Documents
Détails articles : ENTRETOISE D'ALIMENTATION SEPARE VVQ4000-P-1-03
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Entretoise d'alimentation separe
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de relocalisation de l'approvisionnement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,30 € HT
/ unité
50,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours