Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAV-3/8-2C-ISO

Sous-base NAV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NAV-3/8-2C-ISO
Rubix :0326-2203357
Fabricant :11305
EAN :4052568009090
EMBASE NAV-3/8-2C-ISO 11305

Résumé technique

Typeembase de collecteur selon iso 5599-1

Détails articles : EMBASE NAV-3/8-2C-ISO 11305


Embase juxtaposable NAV-3/8-2C-ISO avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie, raccordement par le dessous. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Agrément=UL - Recognized (OL), Poids du produit=400 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 2=G3/8

Informations techniques


Attributs
Typeembase de collecteur selon iso 5599-1
68,31 HT
/ unité
81,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours