Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20E-G38-3

Bornier VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20E-G38-3
Rubix :0326-2562920
Fabricant :576340
EAN :4052568261818
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-3

Résumé technique

Typebloc de jonction

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-3


Bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-3 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=3, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=866 g

Informations techniques


Attributs
Typebloc de jonction
90,00 € HT
/ unité
108,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours