Casquette Surflex Protection ECLIPSE11-ONLY-SAHA, Taille : Taille unique | Couleur : Bleu | Matière principale : Nylon
Bob de sécurité avec saharienne anti-UV ECLIPSE Surflex
Voir les informations techniquesRéférences
Surflex Protection :ECLIPSE11-ONLY-SAHA
Rubix :K867-6242764
Fabricant :ECLIPSE11-ONLY-SAHA
EAN :3665143002402


Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | nylon |
Détails articles : CHAPEAU SAHARIENNE ECLIPSE BLEU SANS COQUE DE PROTECTION
Pour changer des casquettes de sécurité classiques, le bob anti-heurt de la marque Surflex est une solution idéale. Équipé d'une coque de protection contre les heurts flexible, légère et aérée, il est conforme à la norme EN 812. Ce chapeau de sécurité offre un bon confort puisqu'il est aéré et léger. Il protège également des rayons nocifs du soleil grâce à une visière 360°C et une matière anti-UV UPF 50+. Pour un maintien optimal, il est doté d'un élastique de serrage ainsi que d'une jugulaire amovible et extensible. Sans métal.
Points forts
Un bob anti-heurt avec coque de protection contre les chocs, idéal pour changer des casquettes de sécurité habituelles.
Coque de protection non rigide SCARAP5 : légère, aérée et flexible, en PPE origine France (polypropylène haute densité)
Visière solaire 360°C de 7 cm
Avec saharienne anti-UV UPF 50+ détachable
Tour de tête ajustable (58 cm)
Elastique de serrage pour un maintien optimal
Avec jugulaire élastiquée et amovible
Mousse absorbante anti-sueur, hydrophile et anti-bactérienne
Matière 100% nylon déperlante, aérée et anti-UV UPF 50+
Légère : 176 grammes
Sans métal
Coque de protection non rigide SCARAP5 : légère, aérée et flexible, en PPE origine France (polypropylène haute densité)
Visière solaire 360°C de 7 cm
Avec saharienne anti-UV UPF 50+ détachable
Tour de tête ajustable (58 cm)
Elastique de serrage pour un maintien optimal
Avec jugulaire élastiquée et amovible
Mousse absorbante anti-sueur, hydrophile et anti-bactérienne
Matière 100% nylon déperlante, aérée et anti-UV UPF 50+
Légère : 176 grammes
Sans métal
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | nylon |
| Matière | 100% nylon déperlante, aérée et anti-uv upf 50+ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,84 € HT
/ unité
41,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h