Casquette Surflex Protection ECLIPSE11-ONLY, Taille : Taille unique | Couleur : Bleu | Matière principale : Nylon
Bob anti-heurt anti-UV ECLIPSE Surflex
Voir les informations techniquesRéférences
Surflex Protection :ECLIPSE11-ONLY
Rubix :K867-6242765
Fabricant :ECLIPSE11-ONLY
EAN :3665143002273


Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | nylon |
Détails articles : CHAPEAU BOB ECLIPSE BLEU GRIS SANS COQUE DE PROTECTION
Pour changer des traditionnelles casquettes de sécurité, le bob de chantier anti-heurt de la marque Surflex est idéal. Il est équipé d'une coque de protection contre les heurts qui est flexible, légère et aérée. La visière 360°C et la matière anti-UV UPF 50+ protègent des rayons nocifs du soleil. Pour un maintien optimal, ce chapeau anti-heurt coqué possède un élastique de serrage ainsi qu'une jugulaire amovible et extensible. Léger et aéré, il est confortable, sans métal et conforme à la norme EN 812.
Points forts
Un bob de sécurité anti-heurt avec coque de protection pour changer des casquettes de chantier coquées classiques.
Coque de protection non rigide SCARAP5 : légère, aérée et flexible, en PPE origine France (polypropylène haute densité)
Visière solaire 360°C de 7 cm
Tour de tête ajustable (58 cm)
Elastique de serrage pour un maintien optimal
Avec jugulaire élastiquée et amovible
Mousse absorbante anti-sueur, hydrophile et anti-bactérienne
Matière 100% nylon déperlante, aérée et anti-UV UPF 50+
Légère : 176 grammes
Sans métal
Coque de protection non rigide SCARAP5 : légère, aérée et flexible, en PPE origine France (polypropylène haute densité)
Visière solaire 360°C de 7 cm
Tour de tête ajustable (58 cm)
Elastique de serrage pour un maintien optimal
Avec jugulaire élastiquée et amovible
Mousse absorbante anti-sueur, hydrophile et anti-bactérienne
Matière 100% nylon déperlante, aérée et anti-UV UPF 50+
Légère : 176 grammes
Sans métal
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | nylon |
| Matière | 100% nylon déperlante, aérée et anti-uv upf 50+ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € HT
/ unité
38,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h