Veste workwear Sonorco VEF8000AF00-240590-2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :VEF8000AF00-240590-2
Rubix :0528-6260679
Fabricant :VEF8000AF00-240590-2
Documents
Détails articles : BLOUSON FEMME TELLURE T2 HV MULTIRISQUES JAUNE HV/MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m². Rétro 50 mm, lavage industriel. Conformes aux normes EN ISO 11611, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 1149, IEC 61482-2, EN 13034 et EN 20471.
Blouson
Col montant. Poche poitrine intérieure accès extérieur par rabat. Poche poitrine intérieure par velcro. Ouverture centrale par fermeture à glissière. Poches basses intérieures. Ceinture élastiquée aux côtés.
Blouson
Col montant. Poche poitrine intérieure accès extérieur par rabat. Poche poitrine intérieure par velcro. Ouverture centrale par fermeture à glissière. Poches basses intérieures. Ceinture élastiquée aux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,82 € HT
/ unité
143,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours