Veste workwear Molinel PROPN20ASCO/AZEJ82-2, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :PROPN20ASCO/AZEJ82-2
Rubix :9314-6202339
Fabricant :PROPN20ASCO/AZEJ82-2
EAN :3115992034067

Détails articles : BLOUSON PRO BLEU AZUR T2
65 % Coton, 35 % Polyester 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,27 € HT
/ unité
55,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours