Veste workwear Sonorco AL03-1201-560-3, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Blouson WorkPlus Femme Bleu Bugatti
Voir les informations techniquesRéférences
Sonorco :AL03-1201-560-3
Rubix :0528-6188243

Détails articles : BLOUSON WORKPLUS FEM BUG T3 65/35 COT/POLY GINGER DOS
Col montant fermé par pression caché. Empiècement dos ton sur ton. Ouverture centrale par fermeture recouverte d’une patte cache fermée par deux pressions cachés. Manches montées, découpe tête de manche, couture coude soulignée d'un liseré contrasté => d'un bas de manche à l'autre en passant par empiècement dos. Poignets semi élastiqués. Bas devant avec ceinture fermée par un pression apparent. Cache reins avec enforme. Poches basses intérieures dans découpe devant avec liseré dans l’ouverture. Poche téléphone intérieure, fermée par scratch. Puce caoutchouc "SONORCO" sur manche droite au-dessus de la couture
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65 % coton/35 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,16 € HT
/ unité
256,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h