Veste workwear Lafont 3ATTUP2283T4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Blouson SHEAR gris charcoal/noir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lafont :3ATTUP2283T4
Rubix :8677-6129199
Fabricant :3ATTUP--2283-T4
EAN :3609702957611
BLOUSON CHARCOAL/NOIR 3ATTUP T4 SERGE 65/C 35/P 250GR
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taille4
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSON CHARCOAL/NOIR 3ATTUP T4 SERGE 65/C 35/P 250GR


Cette veste de chantier Shear est spécialement conçue pour les professionnels du BTP à la recherche de vêtements de travail à la fois robustes et confortables. Idéale pour affronter les conditions difficiles des chantiers, cette veste allie protection et praticité. Parfaite pour ceux qui exigent durabilité et liberté de mouvement, elle s'adapte à toutes les morphologies et garantit un confort optimal tout au long de la journée.

Caractéristiques
Cette veste de chantier Shear est conçue pour offrir à la fois légèreté et durabilité, grâce à son textile sergé composé à 65 % de coton et 35 % de polyester, avec un grammage de 250 g/m². Renforcée avec du Cordura® sur les épaules et les avant-bras, elle offre une excellente résistance à l'usure, idéale pour les artisans et professionnels du BTP. Alliant modernité et fonctionnalité, cette veste est équipée d'un col montant, d'une fermeture à glissière, ainsi que de réglages aux poignets et à la ceinture pour s'adapter à toutes les morphologies. Pratique, elle dispose de nombreuses poches et d'un soufflet d'aisance au dos, garantissant un confort optimal pendant le travail.

Spécifications
- Poids : 250 gr/m²
- Coloris : gris charcoal/noir
- Tailles disponibles : 02, 03 et 04
- Matériaux : 65% coton, 35% polyester
- Col montant avec mentonnière
- Fermeture centrale zippée cachée bord-à-bord
- Poches poitrine et basses avec rabat fermé par grippers cachés
- Renforts intérieurs aux épaules, à l'empiècement dos et bas de manches
- Poignets en Cordura® réglables
- Coudes préformés
- Soufflets d'aisance dans le dos
- Pattes de réglage à la ceinture
- Bas dos dépassant

Informations sur la marque
Lafont est une marque reconnue pour la qualité et la durabilité de ses produits. Avec ce blouson SHEAR gris charcoal/noir, Lafont allie style et performance pour répondre aux besoins des professionnels exigeants.

Points forts

- Confort et durabilité grâce à sa composition
- Fonctionnalité avec de nombreuses poches pratiques
- Ajustement personnalisé avec les poignets et les pattes de réglage
- Liberté de mouvement assurée avec les soufflets d'aisance

Applications

Ce produit est idéal pour les professionnels du bâtiment.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille4
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Matièrecoton / polyester
Grammage250 g/m²
36,48 HT
/ unité
43,78 TTC
brand logo
  • Epuisé

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.