Veste workwear Sonorco BLO8269SPSOUFLET-50, Taille : 50 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
BLOUSON GROUPE SOUFFLET OU SOUFFLET VIGNE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :BLO8269SPSOUFLET-50
Rubix :0528-6127114

Documents
Détails articles : BLOUSON C/P GRIS MEUNERIE T50 SERIGRAPHIE SOUFFLET
Col chevalière. Ouverture centrale par fermeture glissière recouverte d'une patte. Manches montées, pressions bas de manches deux positions. Soufflets d'aisance dos. Ceinture élastiquée aux côtés,fermée par pression caché. Poche poitrine intérieure droite plaquée fermée par scratch. Deux poches poitrines extérieures plaquées,rabats fermés par pressions cachés. Surpiqûre double aiguille,côtés et dessous de manche. Accessoires: Fermeture maille injectée et pressions plastique noirs
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 60% coton - 40% polyester |
| Grammage | 315 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,68 € HT
/ unité
56,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours